Nem visszaküldhető

Schneider - Mágneskapcsoló diódás túlfesz.korl. 72V G38155 - LAD4TS

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló diódás túlfesz.korl. 72V G38155

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - dióda

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 72-72 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110385809

Sonepar cikkszám

G38155

Gyártói cikkszám

LAD4TS

Gyártói típuskód

LAD4TS

Funkció:

dióda

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

72-72 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

72-72 V

Mágneskapcsoló diódás túlfesz.korl. 72V