Schneider - Mágneskapcsoló Fojtóblokk GT77197 - LAD4DDL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 5-600 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118025400
Sonepar cikkszám
GT77197
Gyártói cikkszám
LAD4DDL
Gyártói típuskód
LAD4DDL
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
5-600 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024