Schneider - Mágneskapcsoló ho-mág. védo 2,5A-4A ig G41452 - LB1LB03P08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 2.5-4 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110210675
Sonepar cikkszám
G41452
Gyártói cikkszám
LB1LB03P08
Gyártói típuskód
LB1LB03P08
Beállítható áramtartomány:
2.5-4 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Mágneskapcsoló ho-mág. védo 2,5A-4A ig