Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló hö-mág. védo 2,5A-4A ig GT32978 - LB1LB03P13

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló hö-mág. védo 2,5A-4A ig GT32978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 6-10 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT32978

Gyártói cikkszám

LB1LB03P13

Gyártói típuskód

LB1LB03P13

Beállítható áramtartomány:

6-10 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Mágneskapcsoló hö-mág. védo 2,5A-4A ig