Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó 0,1 - 0,16A rugós G38689 - LRD013

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó    0,1   -  0,16A  rugós G38689

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 0.1-0.16 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10 A-s osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110821949

Sonepar cikkszám

G38689

Gyártói cikkszám

LRD013

Gyártói típuskód

LRD013

Beállítható áramtartomány:

0.1-0.16 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Termikus túlterhelés-relé motorhoz TeSys, 0,1...0,16A, 10A osztály. termék vagy komponens típusa: differenciális túlterhelésrelé - készülék rövid megnevezése: LRD - reléalkalmazás: motorvédelem - termékkompatibilitás: LC1D25, LC1D09, LC1D32, LC1D12, LC1D1