Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó 0,25 - 0,40A rugós G38693 - LRD033

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó    0,25 -  0,40A  rugós G38693

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 0.25-0.4 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10 A-s osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110821963

Sonepar cikkszám

G38693

Gyártói cikkszám

LRD033

Gyártói típuskód

LRD033

Beállítható áramtartomány:

0.25-0.4 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Mágneskapcsoló hőkioldó 0,25 - 0,40A rugós