Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó 1,60 - 2,5A G38700 - LRD07

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó    1,60 -  2,5A G38700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 1.6-2.5 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10 A-s osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110346770

Sonepar cikkszám

G38700

Gyártói cikkszám

LRD07

Gyártói típuskód

LRD07

Beállítható áramtartomány:

1.6-2.5 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Mágneskapcsoló hőkioldó 1,60 - 2,5A