Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó 12,00 - 18A G38712 - LRD21

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó  12,00 - 18A G38712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 12-18 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10 A-s osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110346831

Sonepar cikkszám

G38712

Gyártói cikkszám

LRD21

Gyártói típuskód

LRD21

Beállítható áramtartomány:

12-18 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

TeSys LRD hőkioldós túlterhelésvédelmi relé, 18 A / 690 V, hőkioldási tartomány 12–18 A, kioldási osztály 10 A, 3 fázisú motorok védelmére 7,5 kW / 400 V. Differenciális készülék fáziskimaradással (veszteséggel). Rendelkezik hőfokszabályozó tárcsával, kézi–automatikus visszaállítási választóval, tesztválasztóval a kioldás szimulálásához, visszaállítás és leállítás gombokkal, jelzőfényjelzővel és 2 kiegészítő érintkezővel 1NO+1NC a hibajelzéshez. A beállításokat egy plombával zárható, átlátszó Takaró védi. Csavaros kapcsos csatlakoztatással közvetlenül az LC1D18-D38 3 pólusú kontaktorok alsó csatlakozójához csatlakozik. Szerelés DIN-sínre vagy csavaros rögzítéssel, a kontaktortól külön, LAD7B106 sorkapocsblokk használatával (külön rendelhető). Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, tengerészeti).