Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó 2,50 - 4A rugós G38703 - LRD083

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó    2,50 -  4A  rugós G38703

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 2.5-4 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10 A-s osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110822045

Sonepar cikkszám

G38703

Gyártói cikkszám

LRD083

Gyártói típuskód

LRD083

Beállítható áramtartomány:

2.5-4 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Mágneskapcsoló hőkioldó 2,50 - 4A rugós