Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó 37 - 50A GT54872 - LRD350

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó  37 - 50A GT54872

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 37-50 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10 A-s osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119215503

Sonepar cikkszám

GT54872

Gyártói cikkszám

LRD350

Gyártói típuskód

LRD350

Beállítható áramtartomány:

37-50 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Mágneskapcsoló hőkioldó 37 - 50A