Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó 4,00 - 6A rugós G38705 - LRD103

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó    4,00 -  6A  rugós G38705

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 4-6 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10 A-s osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110822052

Sonepar cikkszám

G38705

Gyártói cikkszám

LRD103

Gyártói típuskód

LRD103

Beállítható áramtartomány:

4-6 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Mágneskapcsoló hőkioldó 4,00 - 6A rugós