Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó 5,50 - 8A rugós G38707 - LRD123

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó    5,50 -  8A  rugós G38707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 5.5-8 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10 A-s osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110822083

Sonepar cikkszám

G38707

Gyártói cikkszám

LRD123

Gyártói típuskód

LRD123

Beállítható áramtartomány:

5.5-8 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Mágneskapcsoló hőkioldó 5,50 - 8A rugós