Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó rögz.adapter LR2/3-D3 hoz GT14945 - LA7D902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 126 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110122626
Sonepar cikkszám
GT14945
Gyártói cikkszám
LA7D902
Gyártói típuskód
LA7D902
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
126 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
10 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024