Schneider - Mágneskapcsoló időzítő 230VAC moduláris 1mod GT74965 - A9C18308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kontaktorok/relék
Névleges feszültség - 240 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480097928
Sonepar cikkszám
GT74965
Gyártói cikkszám
A9C18308
Gyártói típuskód
Acti9 A9C18308
Készülék szerelés:
kontaktorok/relék
Névleges feszültség:
240 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
2 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
3
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
63 A
Feszültség fajtája:
AC