Nem visszaküldhető

Schneider - Mágneskapcsoló interfész relé 24VDC G03829 - LA4DFB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló interfész relé 24VDC G03829

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felállítás típusa - közvetlen hozzáépítés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén - 0 A

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110236378

Sonepar cikkszám

G03829

Gyártói cikkszám

LA4DFB

Gyártói típuskód

LA4DFB

Felállítás típusa:

közvetlen hozzáépítés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Beépített védőáramkörrel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-250 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-250 V

Magasság:

12 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024