Schneider - Mágneskapcsoló IP20 SX004977 - GC1610M5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 16 A
Névleges működtető feszültség - 220-240 V
Névleges feszültség - 250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110641233
Sonepar cikkszám
SX004977
Gyártói cikkszám
GC1610M5
Gyártói típuskód
GC1610M5
Névleges üzemi áram:
16 A
Névleges működtető feszültség:
220-240 V
Névleges feszültség:
250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1800 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
650 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
800 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
600 VA
Beépítési mélység:
62.5 mm
Brummogásmentes:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:
AC-7a
Nappali/éjszakai funkcióval:
Igen
Védettség (IP):
IP20