Schneider - Mágneskapcsoló összekötőlemez LR9F-hez GT90129 - LA7F401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 15 mm
Hosszúság - 58.5 mm
Magasság - 16 mm
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110617320
Sonepar cikkszám
GT90129
Gyártói cikkszám
LA7F401
Gyártói típuskód
LA7F401
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
15 mm
Hosszúság:
58.5 mm
Magasság:
16 mm
Felület:
ónozott
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
115 A
Összekötősín LC1F115-höz. termék neve: FT - készülék rövid megnevezése: LA7F - termék vagy komponens típusa: összekötősín - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozék - termékkompatibilitás: LR9F5.69, LR9F71, LC1F115, LR9F5.57, LR9F69, LR9F5.