Schneider - Mágneskapcsoló összekötősin LC1/LR9-hez GT02788 - LA7F404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 25 mm
Hosszúság - 76 mm
Magasság - 4 mm
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110617290
Sonepar cikkszám
GT02788
Gyártói cikkszám
LA7F404
Gyártói típuskód
LA7F404
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
25 mm
Hosszúság:
76 mm
Magasság:
4 mm
Felület:
ónozott
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
400 A
Összekötősín. termék neve: FT - készülék rövid megnevezése: LA7F - termék vagy komponens típusa: összekötősín - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozék - termékkompatibilitás: LC1F400, LR9F7.81, LC1F225, LC1F265, LR9F5.71, LR9F7.75, LR9F75