Schneider - Mágneskapcsoló rádió zavarszűrő modul GT73908 - LA9D09982
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-250 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110081565
Sonepar cikkszám
GT73908
Gyártói cikkszám
LA9D09982
Gyártói típuskód
LA9D09982
Funkció:
RC-elem
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-250 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-250 V
Mágneskapcsoló rádió zavarszűrő modul