Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló s.é. rövidz. áll. jelző ny + z G38754 - GVAM11

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló s.é. rövidz. áll. jelző ny + z G38754

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - oldalról szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110343564

Sonepar cikkszám

G38754

Gyártói cikkszám

GVAM11

Gyártói típuskód

GVAM11

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0.3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Mágneskapcsoló s.é. rövidz. áll. jelző ny + z