Schneider - Mágneskapcsoló segédé. 1ny /hiba/ + 1z /azonnali/ G38752 - GVAD0110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110343533
Sonepar cikkszám
G38752
Gyártói cikkszám
GVAD0110
Gyártói típuskód
GVAD0110
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3.3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Mágneskapcsoló segédé. 1ny /hiba/ + 1z /azonnali/