Schneider - Mágneskapcsoló segédé 1z + 1ny behúz.késl. 0,1-30s SN008440 - LAETSD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480311680
Sonepar cikkszám
SN008440
Gyártói cikkszám
LAETSD
Gyártói típuskód
EasyPact LAETSD
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
8 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024