Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló segédé 1z + 1ny behúz.késl. G38215 - LADT0

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló segédé 1z + 1ny behúz.késl. G38215

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - behúzás

  • Beállítási idő - 0.3-3 s

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Működési elv - elektronikus

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110385021

Sonepar cikkszám

G38215

Gyártói cikkszám

LADT0

Gyártói típuskód

LADT0

Kapcsolási funkció:

behúzás

Beállítási idő:

0.3-3 s

Váltóérintkezők száma:

0

Működési elv:

elektronikus

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Schneider Automatizálási Kampány 2024