Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló segédé 1z + 1ny behúz.késl. rugós G38216 - LADT03

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló segédé 1z + 1ny behúz.késl. rugós G38216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - behúzás

  • Beállítási idő - 0.1-3 s

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Működési elv - elektronikus

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110821406

Sonepar cikkszám

G38216

Gyártói cikkszám

LADT03

Gyártói típuskód

LADT03

Kapcsolási funkció:

behúzás

Beállítási idő:

0.1-3 s

Váltóérintkezők száma:

0

Működési elv:

elektronikus

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Schneider Automatizálási Kampány 2024