Schneider - Mágneskapcsoló segédé 1z + 1ny behúz.késl. rugós G38220 - LADT43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - behúzás
Beállítási idő - 10-180 s
Váltóérintkezők száma - 0
Működési elv - elektronikus
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110821499
Sonepar cikkszám
G38220
Gyártói cikkszám
LADT43
Gyártói típuskód
LADT43
Kapcsolási funkció:
behúzás
Beállítási idő:
10-180 s
Váltóérintkezők száma:
0
Működési elv:
elektronikus
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Segéd érintkezőblokk TeSys, 1 NO+1 NC, rugós érintkezők. termékcsalád: TeSys D - pólus érintkező összetétel: 1 NO + 1 NC - Csatlakozás típusa: rugós kapcsok 2 cable 2.5 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, rugós kapcsok 2 cable 2.5 mm