Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló segédé 1z+1ny homloklapi GT83387 - LADN11P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló segédé 1z+1ny  homloklapi GT83387

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110383850

Sonepar cikkszám

GT83387

Gyártói cikkszám

LADN11P

Gyártói típuskód

LADN11P

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

10 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024