Schneider - Mágneskapcsoló segédé 1z 1ny moduláris 0,5mod GT74964 - A9C15914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kontaktorok/relék
Névleges feszültség - 240 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480088667
Sonepar cikkszám
GT74964
Gyártói cikkszám
A9C15914
Gyártói típuskód
Acti9 A9C15914
Készülék szerelés:
kontaktorok/relék
Névleges feszültség:
240 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
5 A
Funkció:
jelkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
100 A
Feszültség fajtája:
AC/DC