Schneider - Mágneskapcsoló segédé 2NO L1/R1 SN178981 - LAG8N203P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481047915
Sonepar cikkszám
SN178981
Gyártói cikkszám
LAG8N203P
Gyártói típuskód
LAG8N203P
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Mágneskapcsoló segédé 2NO L1/R1