Schneider - Mágneskapcsoló segédé 2z 2ny 003707 - LA1KN22
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110500110
Sonepar cikkszám
003707
Gyártói cikkszám
LA1KN22
Gyártói típuskód
LA1KN22
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
TeSys K azonnali működésű segédérintkező-blokk, LC.K, LP.K, CA.K típusú kontaktorokhoz, csavaros kapcsokkal (kivéve LP4K, LP5K, CA4K). 2NO+2NC érintkezést biztosít névlegesen 10 A 690 V AC-ig, csavaros kapcsokkal csatlakoztatva. Az elülső rögzítés csíptethető, így nagy megbízhatóságot és tartósságot biztosít. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC). Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC); fenntarthatósági tanúsítványnak megfelel.