Schneider - Mágneskapcsoló segédé 3z 1ny 005420 - LA1KN31
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110500097
Sonepar cikkszám
005420
Gyártói cikkszám
LA1KN31
Gyártói típuskód
LA1KN31
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024