Schneider - Mágneskapcsoló segédé 4z homloklapi kábelsaru-gyűrű sorkapocs SN141660 - LADN406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110820911
Sonepar cikkszám
SN141660
Gyártói cikkszám
LADN406
Gyártói típuskód
LADN406
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Mágneskapcsoló segédé 4z homloklapi kábelsaru-gyűrű sorkapocs