Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló segédé behúz.késl. SN014777 - LADT26

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló segédé  behúz.késl. SN014777

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - behúzás

  • Beállítási idő - 1-30 s

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Működési elv - pneumatikus

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110821451

Sonepar cikkszám

SN014777

Gyártói cikkszám

LADT26

Gyártói típuskód

LADT26

Kapcsolási funkció:

behúzás

Beállítási idő:

1-30 s

Váltóérintkezők száma:

0

Működési elv:

pneumatikus

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Schneider Automatizálási Kampány 2024