Schneider - Mágneskapcsoló segédé. homloklapi z vagy ny G38743 - GVAE1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110343427
Sonepar cikkszám
G38743
Gyártói cikkszám
GVAE1
Gyártói típuskód
GVAE1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0.5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Mágneskapcsoló segédé. homloklapi z vagy ny