Schneider - Mágneskapcsoló segédérintkező blokk 4z 1ny SN033713 - LA1LC0129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118091610
Sonepar cikkszám
SN033713
Gyártói cikkszám
LA1LC0129
Gyártói típuskód
LA1LC0129
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
2
Segédérintkező blokk 4Z 1NY. készülék rövid megnevezése: LA1LC - termék vagy komponens típusa: segédérintkezők - készülékalkalmazás: vezérlés.