Schneider - Mágneskapcsoló segédkapcs. 220VDC 5z rugós G38064 - CAD503MD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 5
Segédérintkezők száma, váltó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G38064
Gyártói cikkszám
CAD503MD
Gyártói típuskód
CAD503MD
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-220 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
5
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; Mágneskapcsoló segédkapcs. 220VDC 5z rugós