Schneider - Mágneskapcsoló SN026454 - LC1F330FD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2196 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118095199
Sonepar cikkszám
SN026454
Gyártói cikkszám
LC1F330FD
Gyártói típuskód
LC1F330FD
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-110 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
400 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
160 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
59 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
330 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
125 A