Schneider - Mágneskapcsoló SN026564 - LC1F330B7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2461 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110460209
Sonepar cikkszám
SN026564
Gyártói cikkszám
LC1F330B7
Gyártói típuskód
LC1F330B7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
400 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
160 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
59 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
330 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
125 A