Schneider - Mágneskapcsoló SN029093 - LC1K09103B7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110242072
Sonepar cikkszám
SN029093
Gyártói cikkszám
LC1K09103B7
Gyártói típuskód
LC1K09103B7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.73 kW
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
10 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
9 A