Schneider - Mágneskapcsoló SN029147 - LC1K06103FE7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 115-115 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 115-115 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
77 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110241969
Sonepar cikkszám
SN029147
Gyártói cikkszám
LC1K06103FE7
Gyártói típuskód
LC1K06103FE7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
115-115 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
115-115 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
1.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
4 A