Schneider - Mágneskapcsoló SX004252 - CR1F630MZ7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4425 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110548891
Sonepar cikkszám
SX004252
Gyártói cikkszám
CR1F630MZ7
Gyártói típuskód
CR1F630MZ7
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
1000 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
335 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
100 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
630 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
560 A