Schneider - Mágneskapcsoló SX007182 - LC1K090087N7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-415 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - laposdugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-415 V
Főérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
99 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118015234
Sonepar cikkszám
SX007182
Gyártói cikkszám
LC1K090087N7
Gyártói típuskód
LC1K090087N7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
400-415 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
laposdugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
400-415 V
Főérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A