Schneider - Mágneskapcsoló SX057646 - GC1630M5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 16 A
Névleges működtető feszültség - 220-240 V
Névleges feszültség - 0-415 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118090248
Sonepar cikkszám
SX057646
Gyártói cikkszám
GC1630M5
Gyártói típuskód
GC1630M5
Névleges üzemi áram:
16 A
Névleges működtető feszültség:
220-240 V
Névleges feszültség:
0-415 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
770 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1200 VA
Modulszélesség:
36
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
550 VA
Beépítési mélység:
62.5 mm
Brummogásmentes:
Igen
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:
AC-7a
Nappali/éjszakai funkcióval:
Igen
Védettség (IP):
IP20