Schneider - MÁGNESKAPCSOLÓ SX106065 - LC1D806LE7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 208-208 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 208-208 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
96 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118058811
Sonepar cikkszám
SX106065
Gyártói cikkszám
LC1D806LE7
Gyártói típuskód
LC1D806LE7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
208-208 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
208-208 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
44.8 kW
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
125 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
37 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
80 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
80 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
440-440 V
Szélesség:
85 mm
Magasság:
127 mm
Mélység:
130 mm