Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 110/120VAC LC1F400-hoz GT00406 - LX1FJ110

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 110/120VAC LC1F400-hoz GT00406

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-120 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-120 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110082005

Sonepar cikkszám

GT00406

Gyártói cikkszám

LX1FJ110

Gyártói típuskód

LX1FJ110

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-120 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-120 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Tekercs LX1-F, TeSys F, 110...120 V AC 40/400Hz. termék vagy komponens típusa: védőrelé tekercs - átlagos ellenállás: 230 Ohm tartás at 20 °C, 9.8 Ohm bekapcsolási at 20 °C - zárt áramkör induktanciája: 1.35 H - termékkompatibilitás: LC1F400 - üzemidő: 10