Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 110V 50Hz AC LC1-F115-150-hez GT62553 - LX1FF110

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 110V  50Hz AC LC1-F115-150-hez GT62553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-115 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110083040

Sonepar cikkszám

GT62553

Gyártói cikkszám

LX1FF110

Gyártói típuskód

LX1FF110

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-115 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Mágneskapcsoló tekercs 110V 50Hz AC LC1-F115-150-hez