Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 110VAC LC1-F630-hoz G40548 - LX1FL110

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 110VAC LC1-F630-hoz G40548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-120 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-120 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110082401

Sonepar cikkszám

G40548

Gyártói cikkszám

LX1FL110

Gyártói típuskód

LX1FL110

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-120 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-120 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Mágneskapcsoló tekercs 110VAC LC1-F630-hoz