Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 110VAC LC1-F630-hoz G46268 - LX1FL380

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 110VAC LC1-F630-hoz G46268

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-400 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110082463

Sonepar cikkszám

G46268

Gyártói cikkszám

LX1FL380

Gyártói típuskód

LX1FL380

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-400 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Mágneskapcsoló tekercs 110VAC LC1-F630-hoz