Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 120VAC G38735 - LXD1G7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 120VAC G38735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 120-120 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 120-120 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110467758

Sonepar cikkszám

G38735

Gyártói cikkszám

LXD1G7

Gyártói típuskód

LXD1G7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

120-120 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-120 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Mágneskapcsoló tekercs 120VAC