Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 12VAC/DC LC1/LP1-D40-D65 G52054 - LX4D6JD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tekercs  12VAC/DC LC1/LP1-D40-D65 G52054

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110209723

Sonepar cikkszám

G52054

Gyártói cikkszám

LX4D6JD

Gyártói típuskód

LX4D6JD

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-12 V

Mágneskapcsoló tekercs 12VAC/DC LC1/LP1-D40-D65