Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 220/230V SX008827 - LX4FF220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110083521
Sonepar cikkszám
SX008827
Gyártói cikkszám
LX4FF220
Gyártói típuskód
LX4FF220
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-230 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Mágneskapcsoló tekercs 220/230V